おててにもってたべるやさい

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60g) 注文コード83719784 品番MR-773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

4種類の野菜が入ったカラフルで見た目もかわいいおやつです。
ハムスターが持って食べやすいサイズに仕上げました。

成分(保証成分)粗たん白質4.0%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分42.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×210 カロリー(kcal)約250/100g 原材料(成分)野菜類(にんじん、キャベツ、かぼちゃ、トマト等)、糖類、でん粉類、穀物、豆類、油脂類、肉類、増粘安定剤(グリセリン、カゼインナトリウム)、品質保持剤(プロピレングリコール)、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(リン酸カルシウム)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、着色料(黄4、黄5、赤102、青1、赤106) 対象動物ハムスター・リスなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする