おててからあたえる 野菜ミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(45g) 注文コード83719827 品番MR-682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

野菜をスティック状のおやつにしました。
おててからおやつを与えて仲良し度グーンとアップ!
食物繊維配合で毛玉ケアにも!!

成分(保証成分)粗タンパク質5.8%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分0.8%以下、水分8.9%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×20×200 カロリー(kcal)約400/100g 原材料(成分)穀類(とうもろこし等)、野菜類(にんじん、大麦若葉、ケール、ブロッコリー、かぼちゃ、チンゲン菜、パセリ、セロリ、ニガウリ、ほうれん草、桑の葉、モロヘイヤ、よもぎ、トマト等)、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ビタミン類(ビタミンC)、甘味料(ネオテーム)、香料、着色料(赤102・黄4・黄5・青1) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする