minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
83719836
品番
MR-859
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
栄養が豊富なプレミアムグレードのアルファルファを厳選しました。
高栄養価なマメ科牧草アルファルファは、成長期や妊娠・授乳期、換毛期などの栄養補給に適しています。
成分
(保証成分)粗たん白質18.0%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維30.8%以下、粗灰分10.9%以下、水分16.2%以下、カルシウム1.4%。リン0.2%
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×150×510
原材料
(成分)アルファルファ
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物