minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
バニーグレードチモシーソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(900g)
注文コード
83719845
品番
ML-276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
葉が多くやわらかいプレミアムグレードのチモシーを厳選しました。
葉付きが多く芯までやわらかいソフトチモシーは、硬い牧草が苦手な仔うさぎや、
噛む力が弱くなったシニアに適しています。
成分
(保証成分)粗たん白質9.5%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維37.3%以下、粗灰分11.4%以下、水分13.2%以下
質量(g)
約950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×150×600
原材料
(成分)チモシー
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物