うさぎの毎日果実14種 メンテナンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(850g) 注文コード83719915 品番ML-528
参考基準価格(税別)¥667 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

栄養バランスとおいしさを考えて14種の果実をブレンド、味わい豊かな果実をギュッとつめこみました。
ポリフェノールや食物繊維・ビタミンが豊富な果実を配合した、毎日食べることでうさぎに必要な栄養を
手軽にしっかり摂ることができるフードです。
保存料・着色料不使用
※健康で元気な体の維持に不可欠なタンパク質を強化配合(シニアに比べて)

成分(保証成分)粗たん白質13.5%以上、粗脂肪3.5%以上、粗繊維16.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.5%以上 カロリー(kcal)約271/100g 原材料(成分)チモシー、ふすま、アルファルファ、グルテンフィード、とうもろこし、ビートパルプ、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、食物繊維(リグノセルロース)、動物性油脂、酵母、ひまわり油、発芽玄米、果実類(ゴジベリー、りんご、洋なし、パッションフルーツ、ぶどう、いちご、パイナップル、マンゴー、ライチ、キウイ、もも、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー)、植物抽出発酵エキス、酵母エキス、はちみつ、乳酸菌、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラ・デグーなどの小動物(離乳〜4歳位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする