成分(保証成分)たんぱく質16.5%以上、脂質7.5%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.30%以上、リン0.50%以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×55×245
カロリー(kcal)353/100g
原材料(成分)コーンミール、小麦粉、ふすま、きな粉、脱脂糠、植物性発酵飼料、玄アワ、小麦胚芽、アルファルファミール、キヌア、白エゴマ、キビシボリ、イヌリン、チキンミール、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸、パントテン酸カルシウム、イノシトール、葉酸、C、コリン)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸マグネシウム、炭酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、炭酸カルシウム)、並塩、トコフェロール