彩食健美 ハムスターブレンド ドワーフハムスター専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300g) 注文コード83719994 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

活動量に合わせてタンパク質を最適に配合。
活発なドワーフハムスターはゴールデンハムスターよりも多くのエネルギーを必要とする雑食動物です。
本製品は健康を維持するために、脂質だけに頼らず高タンパクに仕上げたドワーフハムスター専用フードです。
体内酵素に働きかけ健康なカラダを維持する植物性酵素飼料配合。
齧って食べやすい硬さ。

成分(保証成分)たんぱく質18.5%以上、脂質8.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.40%以上、リン0.60%以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×55×245 カロリー(kcal)373/100g 原材料(成分)コーンミール、小麦粉、ふすま、きな粉、脱脂糠、小麦胚芽、玄アワ、植物性発酵飼料、キヌア、アルファルファミール、白エゴマ、キビシボリ、イヌリン、チキンミール、卵黄粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸、パントテン酸カルシウム、イノシトール、葉酸、C、コリン)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸マグネシウム、炭酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、炭酸カルシウム)、並塩、トコフェロール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする