金魚の主食 納豆菌 中粒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90g) 注文コード 83720107 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

善玉菌の力でニオイ・汚れを減らします。
納豆菌により消化吸収を助け、排泄物の分解力も向上し、更に継続的に与えると飼育水の嫌な臭いを軽減します。
健康に育つビタミン配合のバランスフードで、浮上性の中粒です。

成分粗蛋白質:32%以上、粗脂肪:2%以上、粗繊維:4%以下、粗灰分:13%以下、水分:9%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×38×240 原材料(成分)フィッシュミール、オキアミミール、小麦粉、大豆、小麦胚芽、フィッシュオイル、ヌクレオチド、レシチン、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、アスタキサンチン、各種ビタミン、各種ミネラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
飼育している金魚用に
その他業種

もう10年以上、屋台のの金魚すくいで持って帰ってきた金魚が20cm以上になって、ずっとこのフードを上げていましたが、購入していた近所のホームセンターが突然、扱いをやめて困っていました。ここで出会えたことが本当に助かって、今後も定期購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする