やさしいペーパーマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1.2kg) 注文コード83720265 品番ML-432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

無漂白のバージンパルプ※を100%使用しているアレルギー反応が少ない国産マットです。
低刺激、低ストレス素材でペットの体を優しく包み込みます。
※古紙等を再生したものではなく、木材を使用して作ったパルプ。

材質バージンパルプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×575 対象動物小動物・小鳥全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする