minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
インコのシリアルボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
83720466
品番
MB-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
シリアルとフルーツをギュッと丸めてボール状にしました。
ころがしたりケージに吊るしたり、インコが楽しく遊べるおやつです。
穀物発酵エキス・ハチミツ配合。
成分
(保証成分)粗たん白質17.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維6.8%以下、粗灰分5.0%以下、水分14.0%以下
サイズ
S
直径(Φmm)
約25
カロリー(kcal)
約322/100g
原材料
(成分)あわ、ひえ、ゼラチン、えん麦、パイナップル、パパイヤ、蜂蜜、穀物発酵エキス
対象動物
小鳥全般