リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83720780 品番0218001.MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする