曜日別特売
023902.5MXP リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 023902.5MXP LITTELFUSE 83721114

リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 023902.5MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83721114品番023902.5MXP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする