リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83721428 品番0217.100MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = F
本体材質 = ガラス
シリーズ = 217
定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする