KSZ8041TLI マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3u, 3.3 V, 48-Pin TQFP MICROCHIP 83721489

マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3u, 3.3 V, 48-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83721489品番KSZ8041TLI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。

仕様
サポート規格 = IEEE 802.3u
回路数 = 1
標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps
電源タイプ = 単一電源
標準動作供給電圧 = 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 48
寸法 = 7 x 7 x 1mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする