リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239001.MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83721525 品番0239001.MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする