リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215010.MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83721638 品番0215010.MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする