リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216001.MXP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83721744 品番0216001.MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする