93LC46BT-I/OT マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP 83721875

マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード83721875品番93LC46BT-I/OT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間

仕様
メモリサイズ = 1kbit
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
構成 = 64 x 16ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 16bit
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする