曜日別特売
0217.200MXP リテルヒューズ 管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.200MXP LITTELFUSE 83722250

リテルヒューズ 管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.200MXP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83722250品番0217.200MXP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: x 20 mm 定格速度: ? RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = F
本体材質 = ガラス
シリーズ = 217
定格電圧(V)250定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする