リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235001.MXP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83722487 品番0235001.MXP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = F
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする