リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83722600 品番0FLU011.T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。

仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 1kV ac/dc
本体材質 = セラミック
シリーズ = FLU
定格電圧(V)1000 定格電流(A)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする