502406 防爆ライト EXC6R LED LENSER 83743460 502406 防爆ライト EXC6R LED LENSER 83743460 502406 防爆ライト EXC6R LED LENSER 83743460 502406 防爆ライト EXC6R LED LENSER 83743460 502406 防爆ライト EXC6R LED LENSER 83743460

防爆ライト EXC6R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83743460 品番502406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。
3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。
トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。
強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。
防爆ゾーン 0/21
防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db
対応ガスグループ IIA,IIB,IIC
対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC
温度等級 T4 / 135℃

付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4247 材質ポリカーボネート 全長(mm)138 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180 照射距離(m)180 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4 最大点灯時間約10時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする