bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY サンダー クリアレンズ HCブリスタパッケージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83743530
品番
1654001JPHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノーズブリッジがありませんので、精密な作業やシューティング、スポーツ等にもお使いいただけます。ブリスタパッケージ版です
テンプルが5段階左右それぞれ稼働しフィッティングが良好です。
その他
【ツル】可動式/【ノーズパッド】あり/マスク併用可能/メガネ併用不可
トラスコ品番
204-9801
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート
長さ(mm)
120
形状
一眼
幅(mm)
138
高さ(mm)
50
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
レンズ
赤×黒
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色
クリアブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99%
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度調節
5段階