曜日別特売
TRYOCSPHC SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743566

TRYOCSPHC SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743566
TRYOCSPHC SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743566

SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード83743566品番TRYOCSPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。
屋内屋外問わず使用できます。
明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。
青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。
車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。

用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする