1652301JPHC SAFETY ラッシュ クリアレンズ(JIS)HCブリスタパッケージ bolle 83743600 1652301JPHC SAFETY ラッシュ クリアレンズ(JIS)HCブリスタパッケージ bolle 83743600 1652301JPHC SAFETY ラッシュ クリアレンズ(JIS)HCブリスタパッケージ bolle 83743600 1652301JPHC SAFETY ラッシュ クリアレンズ(JIS)HCブリスタパッケージ bolle 83743600

SAFETY ラッシュ クリアレンズ(JIS)HCブリスタパッケージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83743600 品番1652301JPHC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量で長時間の使用も苦になりません。ブリスタパッケージ版です
ノーズパットの幅が調整可能です
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売)です
防曇・防傷に優れたプラチナコーティングです
スタイリッシュなデザインで普段使いにも

用途
飛来物からの目の保護に
花粉・防塵・ウィルス対策に
その他【ツル】-【ノーズパッド】調整可能 トラスコ品番351-2069 レンズ色クリアレンズ フレーム色クリア 機能防傷加工/防曇加工 コーティングプラチナコーティング(防曇・防傷) テンプル色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット99% 角度調節-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83743600
2025-03-19
用途:
危険物の取り扱い時に使用
兼六温泉 様 (サービス業)

デザインがすっきりシンプルで、軽く付け心地がよい。
レンズのサイドと上側に、もう少し保護カバーがあるとよりよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする