光
光の 室内表示
光の 案内標識
OPENーCLOSED H759
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83743618
品番
H759-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
仕様
ひも付
トラスコ品番
224-7586
材質
杉
厚さ(mm)
10
色
焼杉
タイプ
壁掛けタイプ(ひも付)
取付方式
吊り下げ
縦(mm)
150
横(mm)
210
表示内容
営業中 open-closed