※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83743697
品番
40X25 SUS-BU
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
812-8085
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
54
呼び径(B)
1-1/2×1
呼び径(A)
40×25
最高許容圧力(MPa)
1.0
適合流体
水・油・ガス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材