曜日別特売
BBS-81-15Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743724

 

BBS-81-15Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743724
BBS-81-15Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743724
BBS-81-15Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743724

オス-メス黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード83743724品番BBS-81-15Rc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。
継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2777材質黄銅(C3771)全長(mm)61.5高さ(mm)42使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)呼び径(mm)21.7呼び径(B)1/2接続R(オス)×Rc(メス)呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61.5内径(mm)9ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする