※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51900-044-5L 作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743794 51900-044-5L 作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743794 51900-044-5L 作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743794 51900-044-5L 作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743794 51900-044-5L 作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743794 51900-044-5L 作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743794

作業服”51900シリーズ” 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード83743794 品番51900-044-5L
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

着込むほどに味が出るスタイリッシュなワークウェアです。
エッジの効いたシャープなデザインです。
ジャンパーの両脇、両肩に消臭・抗菌テープが付いています。
綿100%で吸汗性も抜群です。
熱にも強いから安心して着用できます。

用途作業用。 トラスコ品番855-7320 種別ジャンパー ブラック サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 機能消臭・抗菌テープ、吸汗性 素材ランダムコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする