Jawin
Jawinの ワーキングウェア
Jawinの トップス
Jawinの オールシーズン トップス
作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83743864
品番
52100-011-S
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。
用途
作業用。
トラスコ品番
855-7257
種別
ジャンパー
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
機能
消臭、抗菌、野帳対応
素材
ダイヤドビー