※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52100-036-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743889 52100-036-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743889 52100-036-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743889 52100-036-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743889 52100-036-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743889 52100-036-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743889

作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 83743889 品番 52100-036-5L
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。 トラスコ品番855-7270 種別ジャンパー シルバー サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 機能消臭、抗菌、野帳対応 素材ダイヤドビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする