※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52100-036-M 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743925 52100-036-M 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743925 52100-036-M 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743925 52100-036-M 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743925 52100-036-M 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743925 52100-036-M 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743925

作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 83743925 品番 52100-036-M
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。 トラスコ品番855-7265 種別ジャンパー シルバー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 機能消臭、抗菌、野帳対応 素材ダイヤドビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする