Jawin
Jawinの ワーキングウェア
Jawinの ボトムス
Jawinの オールシーズン ボトムス
作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83743977
品番
52102-011-73
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。
用途
作業用。
トラスコ品番
855-7285
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル60/綿40
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
73
機能
消臭、抗菌、野帳対応
ヒップ(cm)
95
素材
ダイヤドビー
ワタリ(cm)
33