※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52102-011-76 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83743986 52102-011-76 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83743986 52102-011-76 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83743986 52102-011-76 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83743986 52102-011-76 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83743986 52102-011-76 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83743986

作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)76 注文コード83743986 品番52102-011-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・ウエストなど22種類から選べます 他の種類を見る

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。 トラスコ品番855-7286 種別カーゴパンツ ネイビー 混率(%)ポリエステル60/綿40 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 機能消臭、抗菌、野帳対応 ヒップ(cm)98 素材ダイヤドビー ワタリ(cm)33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする