※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52102-036-112 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744074 52102-036-112 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744074 52102-036-112 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744074 52102-036-112 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744074 52102-036-112 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744074 52102-036-112 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744074

作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 83744074 品番 52102-036-112
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。 トラスコ品番855-7306 種別カーゴパンツ シルバー 混率(%)ポリエステル60/綿40 股下(cm)78 ウエスト(cm)112 機能消臭、抗菌、野帳対応 ヒップ(cm)131 素材ダイヤドビー ワタリ(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする