※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52102-036-79 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744108 52102-036-79 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744108 52102-036-79 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744108 52102-036-79 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744108 52102-036-79 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744108 52102-036-79 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744108

作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 83744108 品番 52102-036-79
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。 トラスコ品番855-7298 種別カーゴパンツ シルバー 混率(%)ポリエステル60/綿40 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 機能消臭、抗菌、野帳対応 ヒップ(cm)101 素材ダイヤドビー ワタリ(cm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする