曜日別特売
52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178
52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178
52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178
52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178
52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178
52104-011-5L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744178

作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード83744178品番52104-011-5L
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。トラスコ品番855-7277種別長袖シャツネイビーサイズ5L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)55袖丈(cm)63.5着丈(cm)82機能消臭、抗菌、野帳対応素材ダイヤドビー袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする