※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52104-011-EL 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744187 52104-011-EL 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744187 52104-011-EL 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744187 52104-011-EL 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744187 52104-011-EL 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744187 52104-011-EL 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744187

作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 83744187 品番 52104-011-EL
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。 トラスコ品番855-7275 種別長袖シャツ ネイビー サイズEL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)80 機能消臭、抗菌、野帳対応 素材ダイヤドビー 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする