曜日別特売
52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266
52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266
52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266
52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266
52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266
52104-036-L 作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ Jawin 83744266

作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード83744266品番52104-036-L
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。トラスコ品番855-7280種別長袖シャツシルバーサイズL胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)47袖丈(cm)60.5着丈(cm)76機能消臭、抗菌、野帳対応素材ダイヤドビー袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする