Jawin
Jawinの ワーキングウェア
Jawinの トップス
Jawinの オールシーズン トップス
作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83744300
品番
52104-036-S
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。
用途
作業用。
トラスコ品番
855-7278
種別
長袖シャツ
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
72
機能
消臭、抗菌、野帳対応
素材
ダイヤドビー
袖丈
長袖