※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

しめしめ45

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83744485 品番452BKO-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フリーサイズに結束出来、無駄も出ない
増し締め機能付きで作業効率アップします。

用途
ケーブルの結束に
パイプの束ねに
小包等の梱包作業に
付属品本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/黒耐候性仕様 トラスコ品番815-7680 材質本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベルト幅4.5mm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする