大見工業
大見工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
大見工業の 電動工具/充電工具部品
シメールNeoセット 電設用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83744510
品番
Z3N-D
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途
電設用。
付属品
シャックル、ユニバーサルジョイント
トラスコ品番
403-0329
材質
SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ径(Φmm)
5
張線能力(kg)
500
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
Φ1.2〜15/2〜125sq
破断荷重(kN)
【ロープ】6