※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 安全保護テープ
tesa(テサ/テサテープ)の すべり止めテープ
アンチスリップテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
83744677
品番
60943-TR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途
屋内・屋外兼用。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
418-4823
材質
基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.7
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
6
主な用途
滑り止め
粘着力(N/10mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応