FNC-JB01S エアダスター DGC-JB ナカバヤシ 83744686 FNC-JB01S エアダスター DGC-JB ナカバヤシ 83744686

エアダスター DGC-JB

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83744686 品番FNC-JB01S
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

逆さ噴射可能で液漏れしない。
フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。
安全安心の2ピース缶採用。
逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。

用途
精密機器のホコリ飛ばしに。
工具・機械類のメンテナンスに。
付属品チューブ 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番385-7464 容量(mL)350 タイププッシュ式 主成分DME(可燃性)、CO2
注意
※ 可燃性のガスを使用していますので、火気と高温にご注意ください。
※40度以上となる所に置かないこと。
※ 火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
※(処分方法は各自治体の指示に準拠)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
管工事の清掃の、風呂の際に使う。
有限会社杉本配管 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良いと思います。管工事施工管理技士です。

2025-10-03
用途:
管工事の清掃
有限会社杉本配管 様 (建設業・工事業)

ナカバヤシのエアーダスター、一見パソコンの清掃に使うが、管工事の中の油除去に大変便利です。

2025-07-15
用途:
管工事の清掃
有限会社杉本配管 様 (建設業・工事業)

中々綺麗に洗浄出来るから使い易いです。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする