シリコーンスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83744799 品番Y007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。

用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。 トラスコ品番868-3070 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量310g 特性滑走性、艶出し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
金属面の潤滑や胴長(ウェダー)の潤滑
その他業種

メインの使用は、釣りなどで使用するウェダーの潤滑に使用しています
履くのに苦労するのですが、使用する前に内部にスプレーすると
普段は履き脱ぎに苦労するネオプレーン製ウェダーもすんなり履き脱ぎできるようになり
使用後も油性の様に溶剤が殆ど残らずベタづかないので重宝しています。

2025-06-01
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

コスパがよい。AZはガソリン添加剤でもなかなかいいものを作っているので、こちらも信頼していいと思い購入しました。十分に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする