HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具用吊具
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83744817
品番
EB40-2203
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
用途
屋内用
トラスコ品番
355-7695
材質
鋼板白色
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
穴サイズ(mm)
埋込:220×1235
適合器具
LED一体型ベース照明専用本体
注意
※取付工事が必要です。