”ホットエースプロライト”(反射材付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 83744887 品番 HA-328-RB-LL
参考基準価格(税別)¥2,544 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
暖かく肌触りの良いインナーフリースです。
薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。

用途一般作業全般に。 トラスコ品番758-2170 材質ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン 厚さ(mm)1.5 レッド×ブラック サイズLL 入数(双)1 機能防寒、防水 全長(cm)23 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする