おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
インナーソックス先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
83744905
品番
HA-416-M
参考基準価格(税別)
¥2,566
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
3層構造で保温性抜群です。両面のナイロンジャージは柔らか素材で足にフィットします。
足の感覚を損なわない薄地ハーフタイプです。
靴下の上から履けます。
用途
寒冷地での一般作業などに。
トラスコ品番
835-5240
材質
合成ゴム90%、ナイロン10%
色
ブラック
サイズ
M
機能
保温性
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
先丸