JW-169-L ”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” 長袖丸首インナーシャツ おたふく手袋 83744939 JW-169-L ”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” 長袖丸首インナーシャツ おたふく手袋 83744939 JW-169-L ”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” 長袖丸首インナーシャツ おたふく手袋 83744939

”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” 長袖丸首インナーシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード83744939 品番JW-169-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。

用途一般作業全般。 トラスコ品番444-8171 材質アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5% モクグレ― サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 機能保温性、発熱 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83744939
2026-02-01
用途:
冬のバイク運転中
ケーキとコーヒー風゜輪 様 (サービス業)

必要十分な暖かさです。
おたふく手袋社製の商品は使用した物全て、必要十分な機能です。助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする