※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW824-M JW 824白 手首マジック止 アテ付 おたふく手袋 83744966 JW824-M JW 824白 手首マジック止 アテ付 おたふく手袋 83744966 JW824-M JW 824白 手首マジック止 アテ付 おたふく手袋 83744966

JW 824白 手首マジック止 アテ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード83744966 品番JW824-M
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています。

用途機械、建築、土木、運送、園芸など。 トラスコ品番835-5392 材質豚革 厚さ(mm)0.5 サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)6.8 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする